Pieza de unión con anillo de retención de hexágono exterior, cabezas cuadradas G 6,3 + G 10 + G 12,5 1/2, 1/4″

N.º do artigo: 01922
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 01922
EAN/GTIN 4010995019228
Número do fabricante 01922
Número L L60070 1029
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Punta: DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3 + D 8.
  • Acoplamiento: DIN 3121, ISO 1174, forma G 6,3 + G 10 + G 12,5.
  • Aplicación: Para alojamiento de bits C 6,3 + C 8.
  • Información complementaria: para puntas C6,3
  • Normas: DIN 3126, ISO 1173, Forma D6,3
  • DIN 3121, ISO 1174, Forma G12,5

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Forma: D 6,3
  • Hexágonal exterior (Pulgada): 1/4″
  • Hexágonal exterior Diámetro (Pulgada): 1/4
  • Cabezas cuadradas Diámetro (Pulgada): 1/2
  • Longitud Total (mm): 35 mm
  • con batería / batería recargable: No