Chaqueta térmica ORIGINALS Dundee, Unisex, marina, Talla M

N.º do artigo: 00525-590-01 M
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 00525-590-01 M
EAN/GTIN 5708628331449
Número do fabricante 00525-590-01 M
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Acolchado soldado por ultrasonidos con guata de poliéster - significativamente mejor aislante y más duradero que el material de acolchado cosido
  • Cuello alto acanalado
  • Protección de riñones
  • Amplios bolsillos delanteros
  • Puños acanalados en las mangas y el dobladillo

Característica:

  • Poliéster soldado por ultrasonidos con guata de poliéster como inserción aislante
  • Cierre con cremallera completa
  • Cuello acanalado, extra alto
  • Protección de riñones
  • Puños acanalados en el borde inferior y en las muñecas
  • Bolsillos delanteros, provistos de cinta de borde
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 255 g/m²
  • Tejido acolchado por metro.
  • Circunferencia del pecho: 100 cm / 39,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal