Mono con bolsillos en las rodillas SAFE CLASSIC Utah, Unisex, Naranja de alta visibilidad, Tamaño 82C72

N.º do artigo: 00419-860-14 82C72
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 00419-860-14 82C72
EAN/GTIN 5707209120373
Número do fabricante 00419-860-14 82C72
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • El tratamiento de la superficie hace que el producto sea repelente a la suciedad y garantiza una alta visibilidad
  • Las costuras triples y duraderas prolongan la vida útil del producto
  • Acceso a la pantalón abajo en ambos lados
  • Banda elástica y pliegue elástico en la espalda
  • Los bolsillos para las rodillas son ajustables en altura, por lo que la protección de la rodilla se coloca de forma óptima en las rodillas
  • Certificado para su uso con el tipo de rodillera MASCOT CORTA o LARGA, ya que la bolsa de rodillera es ajustable en altura

Característica:

  • Fluorescente con reflejos
  • El tratamiento de la superficie hace que el producto sea repelente a la suciedad
  • Costuras triples en las mangas, las piernas y la entrepierna
  • Cierre con cremallera bidireccional, banda de protección contra los elementos y botones a presión
  • Bolsillo en el pecho con solapa y botón a presión
  • Bolsillo en el pecho del teléfono celular con solapa ajustable y bolsillo para bolígrafo
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillo interior con cremallera
  • Malla hacia adentro en ambos lados
  • Bolsillos traseros con refuerzos y solapa con cierre de por adherencia
  • Bucle de martillo, ajustable
  • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsa de reglas
  • Bolsillos para las rodillas, altura ajustable
  • Bolsillo de manga con cierre de por adherencia
  • Puños con botón de ajuste
  • Banda elástica y pliegue elástico en la espalda
  • Ventilación bajo las mangas
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodillera tipo LONG según EN 14404
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 290 g/m²
  • Sarga. No empape. Lavar por separado. El producto cuenta con la certificación de que conserva sus propiedades en 50 lavados domésticos o 50 lavados industriales. Cuando el producto se limpia de acuerdo con las instrucciones de lavado, el revestimiento repelente de suciedad de la secadora se reactiva.
  • Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del tiro: 82 cm / 32 pulgadas
  • Circunferencia del pecho: 144 cm / 56,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • EN ISO 20471 - Clase 3
  • Hi-Vis Grupo A.

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • La plancha a baja temperatura, máx. 110 °C
  • tolera la limpieza normal