Juego de alicates mini en portaherramientas para el cinturón 2 piezas (cartulina autoservicio/blíster)

N.º do artigo: 00 20 72 V02
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 00 20 72 V02
EAN/GTIN 4003773075851
Número do fabricante 00 20 72 V02
Número L L70010 1308
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • Bolsa de herramientas fabricada en tejido de poliéster resistente, con cierre de cierre por adherencia y clip para el cinturón
  • Dimensiones (ancho x alto x fondo): 75 x 180 x 55 mm

Material fornecido:

  • 1 x 87 01 150 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
  • 1 x 74 01 160 KNIPEX alicates de corte lateral, modelo resistente