Ferramentas GARANT Master

A série GARANT Master – domina entre ferramentas

Esta série significa ferramentas de qualidade de confiança para aplicações especiais

A marca GARANT é sinónimo de ferramentas que parecem mesmo que foram feitas para si. Tal como existem especialistas para diferentes áreas de maquinagem, também existem ferramentas especializadas na nossa gama de ferramentas GARANT. As ferramentas GARANT Master combinam todas as funcionalidades fidedignas da GARANT e ajudam-no a romper limites na sua produção. São solucionadoras de problemas para aplicações especiais, aumentam a sua produtividade quando usadas com os parâmetros ideais e são especialmente concebidas para o ajudar a enfrentar desafios com materiais específicos. As aplicações especiais acabam por se transformar numa parte normal do seu dia a dia! Venha descobrir toda a nossa série – desde ferramentas universais que cobrem vários materiais diferentes a ferramentas especializadas para aplicações e materiais muito específicos. Basta selecionar o seu material entre os ícones e descobrir a ferramenta certa para a sua aplicação.

Ferramentas especializadas para metais não ferrosos

GARANT Master Alu – as nossas ferramentas especializadas para perfuração em alumínio

A nova geração de ferramentas GARANT Master Alu para tarefas de perfuração impressiona pelo seu desempenho excecionalmente elevado. As inovadoras perfuradoras de alto rendimento são caracterizadas pela sua excelente vida útil e, em particular, pelos seus impressionantes avanços e velocidades de corte. Independentemente do tipo de alumínio em que se queira trabalhar, qualquer perfuradora da série GARANT Master Alu irá ajudá-lo a concluir a sua tarefa de forma rápida e fiável.

GARANT Master Alu – ferramentas especializadas para fresagem de alumínio

A última geração de fresas GARANT Master Alu proporciona um excelente rendimento para o processamento de alumínio. Estas fresas de alto rendimento são caracterizadas por uma longa vida útil e, em particular, pelos seus impressionantes avanços e velocidades de corte. Permitem-lhe alcançar as melhores qualidades de superfície num curto espaço de tempo, ajudando assim a tornar as suas operações de maquinagem excecionalmente eficientes. A extensa gama de produtos GARANT Master Alu fornece a solução ideal para todas as tarefas de maquinagem, seja para acabamento, desbaste, imersão (perfuração) ou fresagem em rampa. As ferramentas HPC estão disponíveis sem revestimento ou com o mais recente revestimento DLC (incluindo com geometria para imersão). A cor do revestimento baseia-se na cor do código ISO, permitindo que as fresas sejam identificadas de forma rápida e fácil por qualquer colaborador.

Ferramentas especializadas para aço

GARANT Master Steel – as nossas ferramentas especializadas para perfuração em aço

A série GARANT Master Steel para aplicações de perfuração distingue-se pelo desempenho particularmente elevado e pela segurança processual. A vasta gama de produtos tem a solução ideal para qualquer tarefa de maquinagem. A gama inclui ferramentas especializadas para perfuração profunda ou microperfuração, permitindo-lhe dominar até mesmo estas aplicações específicas com facilidade.

As nossas ferramentas especializadas para rosquear aços de alta resistência

GARANT Master Tap STEEL HT

O GARANT Master Tap STEEL HT impressiona através dos seus revestimentos otimizados, que foram especialmente adaptados aos vários requisitos para maquinagem de furos cegos e através de furos.

GARANT Master Form Steel

A mais recente geração de machos laminadores de alto rendimento, especialmente desenvolvidos para uso em aços. Geometria de polígonos otimizada para um binário mais baixo.

Ir para o produto

Guia online

Saiba tudo sobre os vários processos de fabricação de rosca interna

> Saber mais aqui

GARANT Master Steel – ferramentas especializadas para fresagem de aços

A nova geração de fresas GARANT Master Steel impressiona graças ao seu desempenho particularmente elevado ao processar aço (ISO P). As fresas inovadoras de alto rendimento são caracterizadas pela sua excelente vida útil e atingem grandes avanços e velocidades de corte. Isto permite-lhe alcançar as melhores qualidades de superfície num curto espaço de tempo, o que ajuda a tornar as suas operações de maquinagem excecionalmente eficientes. A extensa gama de produtos GARANT Master Steel tem a solução ideal para qualquer tipo de processamento de aço, seja para acabamento, desbaste, imersão (perfuração) ou fresagem em rampa.

Ferramentas especializadas para aços inoxidáveis

As nossas ferramentas especializadas para rosquear aços de alta resistência

GARANT Master Tap INOX

A broca de roscar foi especialmente desenvolvida para a maquinagem de aços inoxidáveis. Trabalha com a máxima segurança processual em aços inoxidáveis particularmente desafiantes.

GARANT Master Inox – ferramentas especializadas para fresagem de aços de alta liga

A mais recente geração de fresas GARANT Master Inox proporciona uma maquinagem excecionalmente poderosa em aços de alta liga. Estas fresas de alto desempenho são caracterizadas pela sua excelente vida útil da ferramenta e, em particular, pelos seus excecionais avanços e entradas, o que proporciona uma elevada taxa de remoção de metal num curto espaço de tempo. A vasta gama de produtos tem a solução ideal para qualquer tarefa de maquinagem. A série GARANT Master Inox é excecionalmente adequada para materiais austeníticos-ferríticos, e a gama Master Inox M é perfeita para aços austeníticos ou mesmo duplex – independentemente de serem para desbaste, processos TPC ou acabamento de contornos 3D. Com a gama Master Inox M, a cor do revestimento baseia-se na cor do código ISO, permitindo que a área de aplicação das fresas seja identificada de forma rápida e fácil por qualquer colaborador.

Ferramentas especializadas para ligas especiais e titânio

GARANT Master Titan – ferramentas especializadas para fresagem de titânio

A nova geração de fresas GARANT Master Titan proporciona um desempenho particularmente elevado ao trabalhar em titânio. As fresas inovadoras de alto desempenho caracterizam-se pela sua elevada vida útil da ferramenta e são particularmente adequadas para avanços e entradas muito elevadas, permitindo uma elevada taxa de remoção de metal num curto espaço de tempo e proporcionando uma maquinagem excecionalmente eficiente. A extensa gama de produtos GARANT Master Titan fornece a solução certa para todas as tarefas de maquinagem, seja para acabamento, desbaste ou processos TPC ou HFC. As fresas de acabamento não são revestidas, de forma a permitir a obtenção das melhores qualidades de superfície e impede que os componentes sejam contaminados por partículas de revestimento.

GARANT Master GARANT Master Ni-based – ferramentas especializadas para fresagem de ligas à base de níquel

A potência impressionante da nova geração de fresas GARANT Master Ni-based torna-se particularmente evidente ao maquinar ligas à base de níquel Inconel. Graças à sua tecnologia inovadora e excelentes avanços e velocidades de corte, estas fresas de alto desempenho atingem taxas máximas de remoção de metal num curto espaço de tempo, ajudando assim a tornar as suas operações de maquinagem excecionalmente eficientes. A extensa gama de produtos GARANT Master Ni-based tem a solução certa para qualquer tarefa de maquinagem, seja para acabamento ou desbaste.

As especialistas entre as ferramentas universais

As nossas ferramentas universais para maquinagem de roscas

GARANT Master Tap

A nossa ferramenta universal GARANT Master Tap abrange uma vasta gama de materiais. Graças às suas propriedades únicas, a ferramenta para rosquear proporciona um excelente desempenho numa grande variedade de materiais.

GARANT Master TM

A GARANT Master TM impressiona com a sua potência e fiabilidade. Destaca-se pelas suas características universais - seja para maquinagem de aços inoxidáveis, materiais fundidos ou aços de alta resistência.

GARANT Master Uni – ferramentas especializadas para tarefas de fresagem universal

A nova geração de fresas GARANT Master Uni proporciona um desempenho particularmente elevado ao trabalhar em diferentes tipos de materiais. As fresas inovadoras de alto desempenho caracterizam-se pela sua excelente vida útil e grande versatilidade. Tem de processar muitos materiais diferentes em poucas quantidades? Se a resposta for sim, então a Master Uni é a ferramenta para si.

Ferramentas especializadas para tarefas de torneamento

GARANT Master Eco – mantém-se fria mesmo quando as coisas aquecem

Com a GARANT Master Eco e a tecnologia de arrefecimento eficiente, criámos uma solução inovadora para a refrigeração ideal dos processos de maquinagem. Para materiais com baixa condutividade térmica (como INOX e titânio), as aparas não afastam (suficientemente) o calor gerado através do processo de maquinagem. O arrefecimento da ponta pode ajudar a reduzir a geração de calor e, assim, melhorar consideravelmente a vida útil das suas ferramentas.

GARANT Master Mute – solução para contrabalançar vibrações durante o torneamento interno

A GARANT Master Mute, com a sua eficiente tecnologia de amortecimento, é a ferramenta ideal para o torneamento interno de furos profundos e proporciona uma segurança processual excecional. Permite-lhe conseguir superfícies perfeitas com precisão e automatização de repetições. Também ajuda a reduzir o ruído durante a maquinagem.

GARANT Master Turn – a sua solução contra bloqueios de aparas durante ao torneamento interno

Graças à geometria inovadora da GARANT Master Turn, pode evitar bloqueios de aparas na peça de trabalho e perfurar até os mais pequenos orifícios com total segurança processual. A geometria única e os quebra-aparas também garantem que a superfície do seu componente não fica danificada por bloqueios de aparas.

Os especialistas em equipamento de fixação

Mandris hidráulicos GARANT Master Chuck

Dieses Hydrodehnspannfutter dehnt die Grenzen des Machbaren! Bei der Entwicklung des neuen GARANT Master Chuck haben wir den bekannten Vorzügen eines Hydrodehnspannfutters viele überzeugende Vorteile hinzugefügt. So heben Sie Ihre Fertigung auch im Bereich Werkzeugspannung auf das nächste Level und sichern sich beste Ergebnisse und höchste Wiederholgenauigkeit. GARANT Master Chuck gibt es in 2 Ausführungen – mit unschlagbaren Vorteilen:

  • Master Chuck Performance
    Perfekt für die Schwerzerspanung Dank maximaler Haltekräfte

  • Master Chuck Slim
    Perfekte Zugänglichkeit Dank schlanker Außenkontur

Saber mais

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a