{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de baterias incluídas | 1 un. | |
| Tipo de bateria | iões de lítio (iões de Li) | |
| Tensão da bateria | 7,3 V | |
| Capacidade da bateria | 4 Ah | |
| Cor, | Azul noite | |
| Tipo de proteção IP | IP67 | |
| Tipo de proteção IK | IK07 | |
| Com regulação contínua da intensidade | não | |
| Número de níveis de luz | 5 | |
| Fluxo luminoso mín. | 200 lm | |
| Fluxo luminoso máx. | 2 000 lm | |
| Duração mín. de iluminação | 2 h | |
| Duração máx. de iluminação | 20 h | |
| Alimentação de energia | a bateria recarregável | |
| Cor | azul | |
| Tipo de proteção/classe de proteção | Clase de protección IK; Grado de protección IP | |
| Tipo de produto | foco | |
| Comprimento total | 163 mm | |
| Largura total | 63 mm | |
| Altura total | 163 mm | |
| Para área EX | não | |
| Material | alumínio | |
| Peso total | 790 g | |
| Luminosidade ajustável | sim | |
| Lâmpada intercambiável | não | |
| Tipo de iluminação | LED |
| Número do artigo | 081444 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406232887 | |
| Número do fabricante | 081444 2000 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |