{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento total | 151,5 mm | |
| Diâmetro da cabeça | 50 mm | |
| Modelo de ponta de centragem | rotativo(a) | |
| Ângulo da ponta | 30 grau; 60 grau | |
| Comprimento da ponta | 40 mm | |
| Alojamento no lado da máquina | MK2 | |
| Com rosca de impressão | sim | |
| Com ponta de metal duro | sim | |
| Com amortecimento de impacto | sim | |
| Comprimento útil | 89,5 mm | |
| Peso máx. da peça | 500 kg | |
| N.º máximo de rotações | 5 000 r.p.m. | |
| Utilização | torneamento | |
| Peso | 0,7 kg | |
| Tipo de produto | ponta de centragem |
| Número do artigo | 320673 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406200268 | |
| Número do fabricante | 320673 2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |