Otočný soustružnický hrot 60° / 30°, Morse kužel: 2

Artiklové číslo: 320673 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 151,5 mm
Průměr hlavy D 50 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 30 stupně; 60 stupně
Délka špičky L3 40 mm
Užitná délka L2 89,5 mm
Upínač na straně stroje MK2
S odtlačovacím závitem ano
S hrotem z karbidu ano
S absorpcí nárazů ano
Obrobek hmotnost max. 500 kg
Maximální otáčky 5 000 min-1
Použití Soustružení
Hmotnost 0,7 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320673 2
EAN / GTIN 4062406200268
Číslo výrobce 320673 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Těleso a otočný hrot jsou kalené.
  • Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.
  • Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodivé házivosti.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
  • S prodlouženým hrotem, vrcholový úhel 60° / 30°.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení.
Prodloužený hrot umožňuje nerušené najetí soustružnického nože k rovině obrobku. Vhodné zejména ke kopírovacímu soustružení.