VASO 1/4 PORTAPUNTA 6,35 MM

N.º do artigo: R.235
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo R.235
EAN/GTIN 3148510528502
Número do fabricante R.235
Número L L60130 393
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Con anillo de resorte para sujetar las brocas
  • para cambios frecuentes
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 1/4
  • d [″]: 1/4
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 22
  • Cuadrado [″]: 1/4
  • [g]: 10