LLAVE IMPACTO 3/4 ALU

N.º do artigo: NK.1000F2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Designação do fabricante Twin Hammer
Alimentação de energia operação por ar comprimido
Cor negro; plateado
Com função de percussão sim
Tamanho 3/4
Tipo de produto aparafusadora de impacto
Comprimento total 222 mm
Altura total 233 mm
Modelo de alojamento de ferramentas quadrado
Particularidade/equipamento formato compacto
Peso total 5,6 kg

Identificação e classificação

Número do artigo NK.1000F2
EAN/GTIN 3148519189971
Número do fabricante NK.1000F2
Número L L60130 5985
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Carcasa: aluminio
  • Sistema de golpeo: Twin Hammer
  • Par máximo: 2400 Nm
  • Interruptor de presión sin escalonamiento
  • Control de potencia a través de la empuñadura mediante rueda giratoria

Característica:

  • Al [mm]: 233
  • L [mm]: 222
  • L1 [mm]: 93
  • [kg]: 5.600