Juego de sierras para agujeros 26 piezas bimetálicas

N.º do artigo: 1768698
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 1768698
EAN/GTIN 5706915078121
Número do fabricante 1768698
Número L L51190 156
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrição

Descrição:

  • 50% más de vida útil y el doble de durabilidad*
  • El aumento del grosor de la pared mejora la durabilidad y minimiza la pérdida de dientes
  • El diseño optimizado de los dientes penetra fácilmente en el metal
  • Dientes más largos y afilados eliminan más madera para un corte rápido
  • Abertura de escalera SPEED SLOT para una rápida, fácil extracción del núcleo
  • Construcción robusta de la carcasa que resiste daños por caídas y entornos duros
  • Los cierres a presión se ajustan y aseguran
  • La hebilla metálica y los pasadores de las bisagras no se rompen ni desgastan
  • *comparado con el modelo anterior. en comparación con el modelo anterior de LENOX

Índice:

1 Pieza