{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Operado por aire comprimido | |
Potência de saída | 85 W | |
n.º máximo de rotações | 60.000 r.p.m. | |
quantidade de ar necessária máxima | 230 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
⌀ da pinça de aperto | 3 mm | |
Peso | 0,17 kg | |
Ruído de trabalho | 68 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Comprimento | 140 mm | |
Tipo de produto | Retificadora reta |
Número do artigo | 079440 SPM60R | |
EAN/GTIN | 2050002005471 |