Aparafusadora roscadora pneumática, Tipo: W2611

N.º do artigo: 079121 W2611
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Operado por ar comprimido
Designação do fabricante W2611
Faixa de binário 4 Nm - 40 Nm
⌀ máximo do parafuso (8.8−12.9) M8
n.º máximo de rotações 280 r.p.m.
Medidas do alojamento de ferramentas 1/4 polegada
quantidade de ar necessária máxima 540 l/min
Rosca de ligação BSP
Ligação de ar comprimido 1/4 polegada
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) 10 mm
Peso 0,5 kg
Ruído de trabalho 85 dB(A)
vibração máxima conforme EN 8,8 m/s2
Comprimento 192 mm
Tipo de produto Aparafusadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 079121 W2611
EAN/GTIN 7322590034122
Número do fabricante 8431035011

Descrição

Ejecución:

Todos os dados técnicos referem-se a uma pressão de fluxo de 6,3 bar e ao ⌀ interior de mangueira especificado.
Aparafusadora roscadora reversível com controlo de velocidade num design compacto com caixa de composto de fibra de vidro para um bom isolamento contra frio. Fluxo de ar de exaustão giratório em 360°.
Comprimento de apenas 192 mm, ideal para espaços confinados.

Pieza de repuesto:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta