Célula de carga CK 10-Y1, Clase OIML C1, Rango de pesaje 10 kg

Número de artículo: CK 10-Y1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CK 10-Y1
EAN / GTIN 4045761246362
Número del fabricante CK 10-Y1

Descripción

Descripción:

  • Clase de precisión OIML C1
  • Conformidad RoHS
  • Alta precisión: Apoyo elástico con tornillo de tara incorporado para un ajuste de altaprecisión
  • Constructiva muy bajo
  • Apto, por ej., para la construcción de balanzas pesapersonas, de cocina o de correo u otras balanzas con una altura constructiva mínima
  • Protección contra el polvo y el agua IP66
  • Volumen de entrega: 1 pieza
  • Circuito de puente completo(la caja de conexiones requiere para la conexión varias células de medición )