LUKAS Avellanador de lata DSK Ø 68 mm para baldosas/piedra para taladradora

Número de artículo: A346350687208043
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A346350687208043
EAN / GTIN 4027497585564
Número del fabricante A346350687208043
Número L L50310 111

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción Sus ventajas •Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.

Característica:

Forma de la herramienta: Forma especial
n max.: 4000 1/min
Anchura de segmento/corte: 3.5 mm
Altura de segmento: 8 mm
Tipo: Avellanador de lata
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M16 mm
Diámetro de la herramienta: 68 mm

Ventaja:

Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.

Aplicación:

Piedra/ladrillo/hormigón celular: muy conveniente
Hormigón/hormigón armado: adecuado

Material:

Piedra y material de construcción

Idóneo para:

Taladrar: muy conveniente
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción