Juego de destornilladores no. 4686 5pcs

Número de artículo: 96469114
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
Número de artículo 96469114
EAN / GTIN 4018754330188
Número del fabricante 96469114
Número L L60010 7462

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores Twist+: Para los requisitos más exigentes
  • Destornilladores ranurados según DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • DESTORNILLADOR PHILLIPS POZIDRIV/SUPADRIV® DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Acero de aleación cromada, cromado mate
  • Encaje negro
  • Con identificación de la cabeza
  • En envases de cartón respetuosos con el medio ambiente
Contenido 5 partes:
  • Destornillador plano 3 Núm. 4620: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
  • 2 Destornillador Phillips Núm. 4640: PZ1; PZ2

Característica:

  • Número de herramientas: 5
  • Contenido: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm; PZ1; PZ2
  • Peso: 468 g