Jeu de tournevis n° 4686 5 pièces

Réf.: 96469114
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 96469114
EAN / GTIN 4018754330188
Réf. fabricant 96469114
Article hors catalogue L60010 7462
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Jeu de tournevis DRALL+ - pour les exigences les plus élevées
  • Tournevis pour vis à fente selon DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Tournevis cruciforme POZIDRIV®/SUPADRIV® DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Chrome Alloy Steel, chromé mat
  • dentelle noire
  • avec marquage de la tête
  • dans un emballage en carton respectueux de l’environnement

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 5
  • Contenu: 0,6 × 3,5; 1,0 × 5,5; 1,2 x 6,5 mm; PZ1; PZ2
  • Poids: 468 g

Livraison:

Sommaire 5 parties:
  • 3 tournevis pour vis à fente 4620: 0,6 × 3,5; 1,0 × 5,5; 1,2 x 6,5 mm
  • 2 tournevis cruciforme 4640: PZ1; PZ2