Banco de trabajo con 9 cajones, parte central abierta 1900L mm

Número de artículo: 934440 1900L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Banco de trabajo altura: 930
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 1.200
  • Grosor de plaquita: 50

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Banco de trabajo altura 930 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 1.200 kg
Grosor de plaquita 50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 90 %
Compensación de altura 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Serie Banco de trabajo KOMPAKT-H
Altura 930 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.900 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Anchura de la estructura inferior 1.800 mm
Profundidad de la estructura inferior 630 mm
Cajón anchura útil 490 mm
Cajón profundidad útil 520 mm
Cantidad de cajones 9
Material tablero de trabajo Multiplex de haya
Superficie tablero de trabajo barnizado incoloro
Banco de trabajo en línea sí – pieza izquierda banco de trabajo
Peso 210 kg
Tipo de producto Banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 934440 1900L
EAN / GTIN 4045197483744

Descripción

Ejecución:

  • Tablero de trabajo de 50 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, barnizado incoloro con barniz UV.
  • Carcasa de la base de chapa de acero, con cierre centralizado por medio de cerradura de pasador cilíndrico. Pies de tubo cuadrado, con tornillos de regulación de altura.
  • Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio y tiras de rotulación, extensibles hasta un 90 %.
  • Cerraduras de pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, de cierre único por banco de trabajo.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda): 60; 80; 100; 140; 240 mm
Altura frontal de cajón (derecha): 80; 120; 180; 240 mm
Cantidad de estantes regulables en altura (centro): 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

En cuanto a material separador y accesorios, ver n.º 960030960180. En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º 960900961290.
También se suministra con otra disposición de cajones. Consultar precio.

Productos adecuados

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra