{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Banco de trabajo altura | 930 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 100 kg | |
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 1.200 kg | |
Grosor de plaquita | 50 mm | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 90 % | |
Compensación de altura | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
Serie | Banco de trabajo KOMPAKT-H | |
Altura | 930 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 1.800 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 700 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
Anchura de la estructura inferior | 1.800 mm | |
Profundidad de la estructura inferior | 630 mm | |
Cajón anchura útil | 490 mm | |
Cajón profundidad útil | 520 mm | |
Cantidad de cajones | 9 | |
Material tablero de trabajo | Multiplex de haya | |
Superficie tablero de trabajo | barnizado incoloro | |
Banco de trabajo en línea | sí – pieza central del banco de trabajo | |
Peso | 206 kg | |
Tipo de producto | Banco de trabajo |
Número de artículo | 934440 1800M | |
EAN / GTIN | 4045197483737 |