Cincel de albañil con mango de protección de manos

Número de artículo: 8733140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8733140
EAN / GTIN 4010883873314
Número del fabricante 8733140
Número L L60160 1145

Descripción

Descripción:

Con empuñadura protectora 108 UNI
De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 18 mm
  • Diseño: Con empuñadura de protección nº 108 UNI
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: Extremos de trabajo pulido brillante y lacado transparente
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 26,0 mm
  • Ángulo de la punta [mm]: 60 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos