Martillo de montador ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8583070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8583070
EAN / GTIN 4010883858304
Número del fabricante 8583070
Número L L60160 1923

Descripción

Descripción:

Mango de fresno (E 600 E) o nogal (E 600 H) según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Mango de nogal según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Sujeción de mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida útil, excelente relación calidad-precio
Sujeción de mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida útil, excelente relación calidad-precio

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Anchura total [mm]: 105 mm
  • Altura total [mm]: 24 mm
  • Longitud total [mm]: 305 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 300 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
  • Longitud del mango: 305 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos