ROTBAND-PLUS fémmegmunkáló kalapács hickory nyéllel, 300 g

Cikkszám: 8583070
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8583070
EAN / GTIN 4010883858304
Gyártó száma 8583070
L-szám L60160 1923
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Kovácsolt kalapácsfej DIN 1041
Dupla ívű hickory nyél DIN 5111, kiegészítő hosszú, edzett acél nyélvédő Dugókulcsnel
A Dugókulcs, a csillag ék, a biztonsági lemez és a facsavar a kalapácsfejet és a fa nyelet egy egységgé teszi
ROTBAND-PLUS nyélrögzítés, nagy biztonság, hosszú élettartam, legjobb ár/teljesítmény arány.

Jellemző:

  • Kialakítás: kovácsolt kalapácsfej
  • Teljes szélesség [mm]: 105 mm
  • Teljes magasság [mm]: 24 mm
  • Teljes hossz [mm]: 305 mm
  • fejsúly [g]: 300 g
  • Fejzár [metrikus]: Redband-Plus
  • Markolat hossza: 305 mm
  • Markolat anyaga: Hickory
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek