LLAVE MACHO 12MM

Número de artículo: 82H.12SR
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
Tipo de producto Llave de armario de distribución

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 82H.12SR
EAN / GTIN 3148518701969
Número del fabricante 82H.12SR
Número L L60130 7363

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 12,0
  • d [mm]: 11,0
  • H [mm]: 52
  • L [mm]: 130
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 145