L-sleutel, vonkvrij, kort , Uitgangen voor binnenzeskant 12 mm

Artikelnummer: 82H.12SR
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
Producttype Schakelkastsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 82H.12SR
EAN/GTIN 3148518701969
Nummer fabrikant 82H.12SR
L-nummer L60130 7363

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 12,0
  • d [mm]: 11,0
  • H [mm]: 52
  • L [mm]: 130
  • L1 [mm]: 20
  • [g]: 145