Tamaño del carcaj 30 x 72 mm de largo

Número de artículo: 80380030
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
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 80380030
EAN / GTIN 4018754051021
Número del fabricante 80380030
Número L L60010 4459

Descripción

Descripción:

  • para
;
  • Tabla perforada No. 8002
  • Núm.e banco de trabajo
  • Carro de taller Núm. 95 VA

Característica:

  • para no.: 8002, WB620, 95, 95VA, 98VA
  • Peso: 15 g