3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, Verde, 50 mm x 33 m, 12 Rollos, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente

Número de artículo: 7100260280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100260280
EAN / GTIN 04054596924024
Número del fabricante 7100260280
Número L L01310 1270

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 33 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

La cinta de vinilo de uso general 764 de 3M™ se utiliza para cualquier aplicación no crítica, como codificar por colores, agrupar y realizar marcados de seguridad. Nuestra cinta de vinilo flexible, no corrosiva, es ideal para proteger piezas, equipos y productos frente a abrasiones.

Característica:

Agrupar productos, agrupar piezas, marcar temporalmente componentes y maquinaria y más// Agrupar productos, agrupar piezas, marcar temporalmente componentes y maquinaria y más// Ideal para marcar zonas de poco tránsito, paredes y tuberías
Conserva su color de alta señal incluso bajo la abrasión y el contacto con disolventes// Brillo del color de larga duración// Brillo del color de larga duración
Fácil de aplicar, la cinta se estira alrededor de las esquinas para una sujeción fiable// Se puede aplicar a mano o con un dispensador para suelos
Ideal para marcar en zonas poco transitadas. Disponible en varios colores (incluyendo amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco)// Rápida adhesión y excelente poder de retención// Ideal para marcar en áreas con poco tráfico. Disponible en varios colores (amarillo, rojo, azul, verde, negro y blanco).
Disponible en una amplia gama de colores// Alta adaptabilidad
Buena resistencia a los disolventes// Buena resistencia a los disolventes

Nota:

Para marcar zonas con poca exposición diaria, así como paredes y tuberías
Para la fijación y el atado en general
Para marcar piezas o máquinas
Para la protección temporal de piezas, equipos o productos contra la abrasión
Para pegar, envolver o sellar muchas superficies curvas o con formas tridimensionales