{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764 | |
| Emballage | Carton | |
| Couleur | vert | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | Film PVC | |
| Masse adhésive | caoutchouc / Résine | |
| Pouvoir adhésif sur l’acier | 5,3 N/mm | |
| Extensibilité | 180 % | |
| Résistance à la traction | 57 N/mm | |
| Résistance aux températures min. | 16 degré | |
| Résistance aux températures max. | 29 degré | |
| Domaine d’application | Intérieur | |
| Type d’application | Fixer; coller; marquage; montage | |
| Caractéristiques | résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; souplesse; élastique | |
| Longueur L | 33 m | |
| Largeur B | 50 mm | |
| Epaisseur S | 0,13 mm |
| Référence article | 7100260280 | |
| EAN / GTIN | 04054596923874 | |
| Réf. fabricant | 7100260280 | |
| Article hors catalogue | L01310 1270 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |