Ejecución:
Color de producto: Marrón claro
El respaldo diseñado por 3M sella los agujeros de los clavos y las grapas para evitar la penetración de la humedad (conforme a la norma ASTM 1970).
No hay sangrado ni traspaso de adhesivo incluso con altas temperaturas de verano
Anchura total: 60 mm
Diversos materiales de construcción sometidos a pruebas de compatibilidad por el IFT de Rosenheim
Descripción:
La cinta de sellado hermética y flexible de 3M™ 8067E FAST-F es nuestra cinta tapajuntas autoadhesiva e impermeable, diseñada para sellar aberturas y juntas en usos de construcción, como, por ejemplo, penetraciones en muros exteriores.
Característica:
Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses
Sistema patentado de sellado con soporte de film alrededor de clavos y grapas para evitar que la humedad penetre (ha superado la prueba ASTM 1970)
El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano
Marcas de medición de 4,7 cm para facilitar el corte a la longitud deseada
Pruebas de compatibilidad con materiales de construcción realizadas por Ift Rosenheim
Supera la prueba de sellado de clavos antes y después del ciclo térmico
translúcido// translúcido
Elegible para puntos de certificación LEED// Elegible para puntos de certificación LEED
Nota:
Sealing around openings and joints in building applications
Sealing of penetrations and window joints in exterior walls
Sealing of feed throughs for cables
As a concealed flashing in vertical walls in frame construction
Seaming air and vapour membranes
Taping gaps and penetrations to stop free air flow