Cinta de resina de fluorocarbono Scotch® 48 PTFE, blanca, 13 mm x 6,6 m, 0,076 mm

Número de artículo: 7000057504
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta de obturación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000057504
EAN / GTIN 50054007061965
Número del fabricante 7000057504
Número L L01310 1410

Descripción

Ejecución:

Color del producto: blanco
Longitud total: 6,6 m
Anchura total: 12,7 mm

Descripción:

La cinta Scotch® de sellado y lubricación de roscas 48 es una película plástica blanca de politetrafluoroetileno (PTFE). Esta cinta de película de resina de fluorocarbono está diseñada para proporcionar un sello a prueba de fugas para las roscas de las tuberías.

Característica:

Destinado principalmente a sellar las roscas de las tuberías.
Se desenrolla en seco y sella permanentemente las juntas, a la vez que las lubrica para poder reabrirlas posteriormente sin problemas
Estable en un rango de temperaturas de -268 °C a 260 °C, la película se funde a 374 °C
No inflamable