Ejecución:
Cubitron™ grano abrasivo, óxido de aluminio
Diseño único patentado con construcción abierta
Construcción de fundición
Anchura total: 11.1125 mm
Alta seguridad en el trabajo
Descripción:
El cepillo radial Bristle Scotch-Brite™ está formado por una mezcla de grano abrasivo cerámico de 3M™ con óxido de aluminio y cerdas moldeadas y flexibles, aunque firmes, que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos. Estos cepillos conservan sus propiedades abrasivas durante toda su vida útil.
Característica:
Mucílago ligado al plástico
No se atasca
No hay vibración
Resultado de trabajo constante durante toda la vida útil de la herramienta
Acabado consistente
Adaptación óptima a la pieza correspondiente
Resultado del trabajo rápido y eficaz
No se aflojan las piezas metálicas
Nota:
Para su uso en equipos robóticos, amoladoras de banco, amoladoras rectas o ejes flexibles
Limpieza, decapado, desbarbado, mezcla en prácticamente todos los materiales.
Especialmente para las superficies de fuerte contorno