Brosse Bristle radiale Scotch-Brite™ Type S BB-ZB Filetage M14, TC, Pêche, Ø 150 mm x 13 mm x 25 mm,

Réf.: 7000046180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 7000046180
EAN / GTIN 00048011332161
Réf. fabricant 7000046180
Article hors catalogue L51710 377
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la brosse à poils radiale Scotch-Brite™ pour éliminer la peinture, les taches, les traces de colle, les brûlures de soudure, la rouille, les oxydations sévères et les contaminants de surface sur divers métaux. Les brosses utilisent notre mélange unique de grain abrasif céramique 3M™ intégrant de l'oxyde d'aluminium et des poils moulés et souples, mais néanmoins fermes, qui garantissent un contact de surface supérieur aux brosses métalliques. Nous les avons conçues pour qu'elles durent plus longtemps que les disques métalliques et les autres disques abrasifs. L'abrasif demeure homogène tout au long de la durée de vie du produit. Les brosses fonctionnent en outre sur toute une variété de métaux, dont l'aluminium, le laiton, le bronze, l'acier au carbone, la fonte, l'acier inoxydable, etc. Le grain abrasif céramique est un minéral céramique fabriqué selon un procédé de 3M pour renforcer la ténacité et la dureté du grain. Les disques à poils Scotch-Brite utilisent de l'oxyde d'aluminium mélangé au grain abrasif céramique, pour donner l'un des minéraux les plus robustes et durables disponibles. Celui-ci est idéal pour l'enlèvement intensif de matière. Les abrasifs céramiques sont conçus pour couper rapidement et résister à des applications sous une chaleur et des contraintes intenses. Le grain abrasif céramique surpasse les abrasifs en oxyde d'aluminium en termes de vitesse de coupe et de durabilité. Il peut être utilisé pour le meulage industriel et la finition. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface uniques avec abrasifs intégrés dans des fibres synthétiques ou en nylon non tissées. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif procurant des résultats homogènes tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.

Avantage(s):

  • Poils moulés et remplis d'abrasifs pour la finition, le polissage et l'ébavurage de manière plus efficace que les brosses métalliques
  • Grain abrasif céramique 3M™ pour une qualité de finition supérieure tout au long de la durée de vie du disque
  • Nettoyage avec une pression minimale
  • Poils souples pour des finitions uniformes sur les rainures détaillées, des motifs et d'autres zones difficiles d'accès
  • Conception sans filaments métalliques pour une sécurité accrue

Recommandation(s):

  • Pour l'enlèvement de matière résistante
  • Convient pour le meulage industriel, ainsi que la finition, le polissage et l'ébavurage