GIPA 6.00-3.00-D ID5 Plaquitas de Precisión de 2 Puntas con Desprendimiento Pulido para Aluminio

Número de artículo: 6401920
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6401920
EAN / GTIN 7291075230239
Número del fabricante 6401920
Número L L23940 1398

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 13 mm, Ancho de corte (CW) 6 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 3 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 13 mm
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas