Llave de gancho articulada acero fino con uña 90-155 mm

Número de artículo: 627990 90-155
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
151 piezas en stock
  • Material: Acero fino, INOX

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 775
Quality Dress 775NI
para ⌀ exterior de tuerca 90 mm - 155 mm
Material Acero fino, INOX
Longitud total 335 mm
Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627990 90-155
EAN / GTIN 4020772052218
Número del fabricante 52217

Descripción

Ejecución:

Llave de gancho articulada con uña.
Acero fino inoxidable.

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuercas de rodamientos DIN 981.