Llave de gancho articulada acero fino con uña 60-90 mm

Número de artículo: 627990 60-90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
158 piezas en stock
  • Material: Acero fino, INOX

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 775
Quality Dress 775NI
para ⌀ exterior de tuerca 60 mm - 90 mm
Material Acero fino, INOX
Longitud total 280 mm
Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627990 60-90
EAN / GTIN 4020772052201
Número del fabricante 52209

Descripción

Ejecución:

Llave de gancho articulada con uña.
Acero fino inoxidable.

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuercas de rodamientos DIN 981.