DSD-EF 65.01-66.99-FB Cabezas para Taladrado Profundo, Sistema de Tubo Simple con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada para Grandes Avances (Ø25-89 mm)

Número de artículo: 4856680
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FINEBEAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4856680
EAN / GTIN 7291075450729
Número del fabricante 4856680
Número L L24020 170

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 149 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 52 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I18
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 66.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 65.01 mm
  • Longitud total (OAL) 149 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "FINEBEAM" Ver todos