Micrómetro de precisión para exteriores, recorrido del husillo 50 mm 50-100 mm

Número de artículo: 420900 50-100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 24,10 € /piezas
  • 32,18 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/100
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 50 mm - 100 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/100 mm
Límite de error 4 µm
⌀ de varilla 8 mm
⌀ de tambor de medición 24 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 420900 50-100
EAN / GTIN 4250099609196

Descripción

Ejecución:

Arco estable de fundición esférica, con acabado al martillado y protección contra el calor para las manos, acoplamiento por fricción y dispositivo de apriete. Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión. Precisión superior a DIN 863.

Ventaja:

Recorrido del husillo 50 mm, ideal para campos de medición extensos. Lectura directa de 1/100 mm en el tambor con gran escala.

Volumen de suministro:

Sin barra de ajuste.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra