Micrómetro interior de 3 puntos Holtest en un juego, 0.8-2 ″ (4 uds.)

Número de artículo: 368-918
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 368-918
EAN / GTIN 4946368517643
Número del fabricante 368-918
Número L L40010 8645

Descripción

Descripción:

Este conjunto compuesto por micrómetros interiores de dos y tres puntos le ofrece las siguientes ventajas: Conjunto compuesto por dispositivos completos Superficies de medición de metal duro (rango de medición 2-6 mm) Las superficies de medición revestidas de titanio (rango de medición> 6 mm) garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto Entrega con anillos de ajuste

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,8 - 2
Graduación: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, hasta 12 mm: ⌀ 17 mm más de 12 mm: ⌀ 23 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, anillo de ajuste, tubo de extensión, certificado de prueba de trabajo (sólo para equipos de medición)