FFX4 XNMU 080620HP IC808 Plaquitas ″En Forma de Hueso″ con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 3394303
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ4FEED
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3394303
EAN / GTIN 7291075470765
Número del fabricante 3394303
Número L L23970 395

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 17.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 15.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 15.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "LOGIQ4FEED" Ver todos