Aparato roscador Rubber-Flex para pinza elástica M10-30

Número de artículo: 333500 M10-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

intervalo de corte M10-30
⌀ intervalo de la 1.ª pinza portapiezas 10 mm - 16 mm
⌀ intervalo de la 2.ª pinza portapiezas 16 mm - 23 mm
Numero máximo de revoluciones en avance 350 min-1
Longitud de carrera óptima 30 mm
Longitud total 303 mm
⌀ de carcasa 108 mm
Alojamiento de mango cónico DIN 238 B24
Peso 7,2 kg
Tipo de producto Aparato roscador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 333500 M10-30
EAN / GTIN 4045197312709
Número del fabricante EDM-R 1030 3151-2524

Descripción

Ejecución:

  • Para máquinas con un solo sentido de giro.
  • El acoplamiento a fricción de seguridad regulable protege el macho para roscar frente a la rotura.
  • Compensación de longitud sobre compresión y tracción, que iguala la diferencia entre el avance de la máquina y la altura de paso de rosca.
  • El avance automático garantiza una rosca calibrada.
  • Retorno rápido automático 1,6: 1.
  • Posibilidad de giro a derecha, así como de giro a izquierda sin inversión.
  • Empleo de pinzas de sujeción Rubber-Flex o bocas de cambio rápido.
  • Amortiguación de reentrada corta, que permite la evacuación de viruta sin romper la rosca al cortar.

Tamaños M3–M12 y M10–M30 con doble dispositivo de sujeción.

Ejecución - imagen:

Tuerca para profundidad de rosca exactamente ajustable, ± 0,1 mm.

Aplicación:

  • Asiento en un husillo rotatorio.
  • Corte de roscas exactamente calibradas.
  • Sin cambio previo para rosca a izquierda o a derecha, o para usar en agujero ciego y agujero pasante.

Volumen de suministro:

Incluye brazo soporte y, en el caso del n.º 333500, también 2 pinzas elásticas (Rubber-Flex), 2 llaves horquilla y 1 destornillador para hexágono interior adecuadas al aparato.

Partes opcionales:

Pinzas elásticas (Rubber Flex) n.° 333640, dispositivo de sujeción de recambio. n.° 333630, ver lista de piezas de recambio.

Nota:

Vástagos cónicos adecuados n.° 342500; 342600.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos