{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | IC908 | |
Tamaño de plaquita ⌀ d | 10 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 9 mm | |
Radio angular R | 0,2 mm | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | continuo | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 mm/min - 180 mm/min | |
INSL | 24,5 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 100 mm | |
Avance f Ranurado | 3,6 mm/rev. | |
Avance f Ranurado axial | 0,02 mm/rev. - 0,06 mm/rev. | |
Avance f Refrentado | 0,02 mm/rev. - 0,05 mm/rev. | |
Serie | MINCUT | |
Quality Dress | MEFL 10-3.00-0.20 IC908 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte intercambiable mini |
Número de artículo | 270428 3/10 | |
EAN / GTIN | 7291075424621 | |
Número del fabricante | 3337033 |