Plaquitas de corte MINCUT MEFL neutro 2,5/10 mm

Número de artículo: 270428 2,5/10
Descuento
35,13 €
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
19 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase IC908
Tamaño de plaquita ⌀ d 10 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 9 mm
Radio angular R 0,2 mm
WF 3,15 mm
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 24,5 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 45 mm
Avance f Ranurado 3,15 mm/rev.
Avance f Ranurado axial 0,02 mm/rev. - 0,06 mm/rev.
Avance f Refrentado 0,02 mm/rev. - 0,05 mm/rev.
Serie MINCUT
Quality Dress MEFL 10-2.50-0.20 IC908
Tipo de producto Plaquita de corte intercambiable mini

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270428 2,5/10
EAN / GTIN 7291075424638
Número del fabricante 3337035

Descripción

Ejecución:

Para ranurado axial y tronzado en el exterior de la espiga.

Idóneo para:

Barra de mandrinar n.° 270420.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "MINCUT" Ver todos