Plaquita de corte KOMET® 24-010

Número de artículo: 236605 24-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,00 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,66 € / Unidad
a petición
En stock
187 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 080308-01
Serie KUB Pentron®
Denominación 24-010
Clase BK8425
Tipo Uni
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,13 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236605 24-010
EAN / GTIN 4047109181021
Número del fabricante W80 24010.088425

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
220
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Denominación tipo W80 precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra