TERRAJA EXTENSIBLE M18X250

Número de artículo: 221.18X250
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
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221.18X250
EAN / GTIN 3148511505502
Número del fabricante 221.18X250
Número L L60130 10828

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Rosca métrica ISO, corte a la derecha
  • HSS, aleado con cromo vanadio, templado a 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Tornillo de ajuste cónico para un ajuste óptimo al diámetro de la rosca.

Característica:

  • d [mm]: 38,1
  • d1 [mm]: 18
  • d2 [mm]: 2,50
  • E [mm]: 15
  • E1 [mm]: 8,0
  • [g]: 75