Calcetín caliente 45-48

Número de artículo: 21921095996645-48
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
Color schwarz / neon orange
Talla de confección DE 45-48
Tipo de producto Calcetines

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 21921095996645-48
EAN / GTIN 7330509462591
Número del fabricante 21921095996645-48
Número L L00980 3562

Descripción

Ejecución:


Material principal
54% lana, 24% acrílico, 20% poliamida, 2% elastano

Funcionalidad
Evacuación de la humedad, Duradera, Costuras mínimas
Hilo de elastano en zonas técnicamente tejidas para un ajuste ceñido

Descripción:

  • Diseñados para mantenerte caliente en climas más fríos
  • Los calcetines absorben la humedad, son duraderos y tienen una suela gruesa para una mayor sujeción
  • Hilo de elastano en las zonas de punto técnico para un ajuste ceñido