Broca de repuesto para el divisor de tuercas hidráulico 1.26/1 HYD

Número de artículo: 2018586
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Filo de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2018586
EAN / GTIN 4036976125665
Número del fabricante 2018586
Número L L60160 6339

Descripción

Descripción:

El filo no se rompe
El ángulo de filo de la cuchilla mejora el efecto de corte y evita las roturas
Función de cincel plano
Paredes de canal rodado entre discos planos: liso y resistente al desgaste
Para tuercas hasta la clase de resistencia 10
Cuchilla intercambiable

Característica:

  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Peso neto [kg]: 0,02 kg