Hojas de sierra 14 ZPZ V214 HE 10 piezas

Número de artículo: 20143V214HE
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
Tipo de producto Sierra de arco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 20143V214HE
EAN / GTIN 082472201437
Número del fabricante 20143V214HE
Número L L51190 238

Descripción

Descripción:

  • Tecnología T2™: un nuevo y revolucionario diseño de hoja de sierra con una vida útil hasta un 100% mayor en comparación con la generación anterior de hojas de sierra de sable LENOX®.
  • Resistente a la rotura: la construcción bimetálica con un 5% de cobalto, permite que las hojas se flexionen y sean flexibles sin romperse con un excelente rendimiento de corte.
  • Dimensiones de la hoja: 300 x 13 mm