• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelsägeblätter 14 ZPZ V214 HE 10St

Artikel-Nr.: 20143V214HE
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Bügelsäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 20143V214HE
EAN / GTIN 082472201437
Herstellernummer 20143V214HE
L-Nummer L51190 238
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • T2™ Technologie: Ein revolutionäres neues Sägeblattdesign mit einer bis zu 100% längeren Lebensdauer gegenüber der vorherigen Generation von LENOX® Säbelsägeblättern.
  • Bruchsicher: Bi-Metall Konstruktion mit 5% Kobalt, erlaubt den Blättern sich zu biegen und flexibel zu sein, ohne zu brechen bei hervorragender Schnittleistung.
  • Blattabmessungen: 300 x 13 mm