Pistola de aire caliente

Número de artículo: 1990-10
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
Tipo de producto Soplador aire caliente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1990-10
EAN / GTIN 4000896218271
Número del fabricante 1990-10
Número L L60140 4767

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Soldeo blando, eliminación de pintura, soldaduras, reducciones, moldeo y mucho más
  • Modelo básico con una excelente relación precio-rendimiento
  • Potencia: 1600 vatios
  • 2 posiciones de caudal de aire: 350 / 500 l/min (interruptor de dos niveles)
  • La calefacción cerámica de calidad, la refrigeración óptima del aparato y el motor potente garantizan una larga vida útil
  • El aire aspirado no se sopla a través del motor, lo que impide que este se ensucie
  • Ergonomía óptima y equilibrada
  • Puede colocarse en posición vertical (facilidad de almacenamiento)
  • Incluida la protección de elemento de calentamiento
  • Electrónica: de conformidad con Flicker
  • Peso neto (kg): 0.68 kg
  • Rango de temperatura: 350°C – 500°C