Fresa frontal cilíndrica H 50X50 mm

Número de artículo: 181100 50X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
  • Material de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 841
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: js16
  • Alojamiento fresa frontal cilíndrica: con ranura de ajuste

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 50 mm
Altura total 50 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 5
Norma DIN 841
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal js16
Alojamiento fresa frontal cilíndrica con ranura de ajuste
Ángulo de hélice 20 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
⌀ de perforación H7 22 mm
Número de dientes Z 12
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,07 mm
Refrigeración interior no
Ángulo del chaflán angular 90 grados
anillo de color sin
Ejecuciones de mangos con perforación
Tipo de producto Fresa cilíndrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 181100 50X50
EAN / GTIN 4045197096395

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
28
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
22
GG(G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Las fresas cortan por el perímetro y frontalmente.

Aplicación:

Tipo H = dentado fino, espiral de 20°.

Nota:

Los tamaños 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60, solo pueden tensarse por las ranuras longitudinales.
fz para ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×ancho js16 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra