Pantalón C50

N.º do artigo: 145118119900C50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 50
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 145118119900C50
EAN/GTIN 7330509305997
Número do fabricante 145118119900C50

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con solapa y cierre de botón
Bolsillo de pernera con fuelle y solapa, Bolsillo de pernera con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo

Detalles
Bolsillo para DNI
Obillas, una con anilla D
Buena superficie para transferencias
Bragueta con cremallera de plástico
Botones metálicos

Funcionalidad
Material duradero repelente al agua
Rodillas precurvadas

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas

Descripción:

  • Pantalón con rodillas precurvadas y numerosas soluciones de bolsillos
  • Bolsillo para DNI y bolsillo para teléfono
  • Cinta reflectante de 50 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta